• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Cylindrical tube brush 20-300 mm M 0,15 mm PREMIUM nonferrous

Réf.: 34203544
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Type de produit Brosses métalliques

Numéros d’identification et classifications

Référence article 34203544
EAN / GTIN 9003172000343
Réf. fabricant 34203544
Article hors catalogue L50140 2722

Description

Description:

La brosse tubulaire cylindrique PREMIUM s'adapte parfaitement à la surface de la pièce grâce à sa flexibilité. Le nettoyage intérieur de trous de forage et d'autres endroits difficiles à atteindre ne pose donc plus de problème. De plus, ces brosses se distinguent par une manipulation très simple grâce au fil rotatif galvanisé et à une spirale de garnissage simple.

Caractéristique(s):

  • Form: 18ROO DW TUBE CLEANING BRUSHES
  • Spécification : M 0,15 mm
  • D - I: 20 - 300 mm
  • Diamètre: 20 mm
  • Alésage: 100 mm
  • Aptitude des matériaux: Aluminium
  • Outillage pour: Ponçage manuel

Avantage(s):

  • S'adaptent parfaitement à la surface de la pièce grâce à leur flexibilité
  • Manutention aisée grâce aux fils galvanisés torsadés et à une spirale simple de fils
  • Utilisation spéciale

Utilisation:

  • Pour l'usinage de métaux non ferreux
  • Pour les emplacements difficiles d'accès
  • Particulièrement adaptées au nettoyage intérieur d’alésages et de tuyaux