• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Brake caliper brushes 225x12x90 mm 2 rows/S 0,35 mm PREMIUM steel

Réf.: 34203494
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Type de produit Brosse pour tubes

Numéros d’identification et classifications

Référence article 34203494
EAN / GTIN 9003172000176
Réf. fabricant 34203494
Article hors catalogue L50140 2657

Description

Description:

Les brosses d'étrier PREMIUM sont particulièrement adaptées à l'élimination des résidus de freinage sur l'Acier. Grâce à leur manche à deux composants, ces brosses sont extrêmement maniables et, malgré leur garniture étroite, elles sont très puissantes pour le nettoyage.

Caractéristique(s):

  • Form: 90HBS DG PIERRE DE COLLECTEUR
  • Spécification : 2 Row(s)
  • Dimension (B x C x L): 225 x 12 x 90 mm
  • Diamètre: 225 mm
  • Epaisseur: 12 mm
  • Alésage: 90 mm
  • Aptitude des matériaux: Acier
  • Outillage pour: Ponçage manuel

Avantage(s):

  • Brosses faciles à utiliser grâce à leur poignée bicomposant
  • Malgré leurs fils fins, elles constituent un outil de nettoyage extrêmement performant
  • Qualité maximale

Utilisation:

  • Pour l'usinage d'acier
  • Spécialement conçues pour l’enlèvement des poussières de freins