Description:
Les brosses guidées à la main PREMIUM avec grattoir de Tyrolit sont des outils très appréciés pour les gros travaux de nettoyage. Les brosses de haute qualité sont souvent utilisées, en particulier dans le traitement des métaux et sur les chantiers, pour brosser et gratter les impuretés importantes. C'est surtout lors de l'élimination d'éclaboussures de ciment tenaces que cet outil montre ce dont il est capable. Le manche en hêtre de qualité supérieure offre en outre un confort maximal à l'opérateur.
Caractéristique(s):
- Form: 90HS DG PIERRE DE COLLECTEUR
- Spécification : 4 Row(s)
- Dimension (B x C x L): 290 x 32 x 140 mm
- Diamètre: 290 mm
- Epaisseur: 32 mm
- Alésage: 140 mm
- Aptitude des matériaux: Acier
- Outillage pour: Ponçage manuel
Avantage(s):
- Racloir intégré : Utilisation sur les chantiers de construction, avant tout pour éliminer les projections de ciment
- Idéales pour brosser et éliminer les impuretés lourdes
- Dotées d’une poignée en bois de hêtre de grande qualité
Utilisation:
- Pour l'usinage d'acier
- Idéales pour l'ébarbage, le nettoyage de cordons de soudure et le nettoyage de surfaces