Round brushes PIPELINER 125x6x21x22,2 mm E 0,5 mm PREMIUM inox

Réf.: 34202829
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Type de produit Brosse intérieure

Numéros d’identification et classifications

Référence article 34202829
EAN / GTIN 9003172014128
Réf. fabricant 34202829
Article hors catalogue L50140 3042

Description

Description:

Les brosses circulaires PREMIUM Pipeliner ont été spécialement conçues pour le nettoyage rapide des raccords de tuyaux en acier inoxydable. Les pipelines sont souvent soumis à de grandes exigences et sont donc soudés en plusieurs étapes. Certains cordons de soudure doivent d'abord être nettoyés avant de pouvoir encrasser d'autres cordons par-dessus. Les brosses Pipeliner de Tyrolit vous assistent de manière fiable dans ce travail exigeant et offrent la plus longue durée de vie. Grâce à la composition du fil en acier inoxydable de haute qualité, la rouille de la pièce à usiner est évitée.

Caractéristique(s):

  • Form: 1R DZ CIRCULAR BRUSHES
  • Spécification : E 0,5 mm
  • Dimension (D x B x L x H): 125 x 6 x 21 x 22,2 mm
  • Diamètre: 125 mm
  • Epaisseur: 6 mm
  • Alésage: 22.2 mm
  • Aptitude des matériaux: Acier inoxydable
  • Outillage pour: Meuleuse d’angle

Avantage(s):

  • Idéales pour le nettoyage de cordons de soudure dans la construction de pipelines
  • Outil très fiable et très résistant
  • Fil en acier inoxydable de grande qualité empêchant la formation de rouille sur la pièce à usiner

Utilisation:

  • Brosses spécialement conçues pour la construction de pipelines
  • Pour le nettoyage rapide de raccords de tuyaux en acier inoxydable