• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.
    • L’article ne peut pas être commandé en raison de prix manquants.

Cutt-off wheels 350x3,8x25,4 mm straight ZZA24R PREMIUM rails

Réf.: 34202550
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
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
Type de produit Brosses fines

Numéros d’identification et classifications

Référence article 34202550
EAN / GTIN 9003172000077
Réf. fabricant 34202550

Description

Description:

Si vous êtes à la recherche d'un disque à tronçonner encore plus coupant et durable, vous trouverez votre bonheur dans ce produit PREMIUM. Grâce au corindon au zircon qui l'accompagne, cet outil offre encore plus de performances et une plus grande agressivité. Ces disques à tronçonner spéciaux pour rails ne doivent être utilisés en tronçonnage guidé à main levée qu'avec un dispositif de serrage approprié, fixé au rail. Ne jamais les utiliser en utilisation purement à main levée.

Caractéristique(s):

  • Form: 41F Disque plat arme
  • Spécification : ZZA24R-BFP RAIL
  • Dimension (D x T x H): 350 x 3,8 x 25,4 mm
  • Diamètre: 350 mm
  • Epaisseur: 3.8 mm
  • Alésage: 25.4 mm
  • Granulométrie: 24
  • Vs /max: 100 m/s
  • Aptitude des matériaux: Rails
  • Outillage pour: Découpeuse

Avantage(s):

  • Agressivité et durée de vie optimales
  • Le grain en corindon au zircon permet une coupe aisée et améliore les performances

Utilisation:

  • Pour le tronçonnage rails pour coupe manuelle guidée

Recommandation(s):

  • N'utiliser les disques à tronçonner pour rails qu'avec un dispositif de serrage approprié pour la découpe manuelle guidée.