• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

T-shirt anti-UV HV XXL

Réf.: 342010133300XXL
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Tableau des tailles

Tableau des tailles vêtements de dessus hommes

BLAKLÄDER® Notre tableau des tailles pratique vous permet de déterminer les tailles requises pour la marque BLAKLÄDER®.

Taille homme
Taille à commander Taille à commander DE Taille FR/ES Taille IT Tour de poitrine cm Tour de taille cm Tour de hanches cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Mesure

Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
{0} article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Couleur high vis gelb
Taille unisexe 2XL
Type de produit T-shirts de signalisation

Numéros d’identification et classifications

Référence article 342010133300XXL
EAN / GTIN 7330509616512
Réf. fabricant 342010133300XXL

Description

Exécution:


Matière principale
100% polyester, maille piqué, mèche, anti-odeur, protection UV, 130 g/m²
Détails
Col rond

Reflex
Bande réfléchissante coupée de 50 mm de large, Bande réfléchissante sur le corps, les manches et les épaules

Fonctionnalité
Matière avec protection UV

Description:

  • T-shirt haute visibilité à col rond en tissu évacuant l'humidité
  • Bordures réfléchissantes segmentées pour une bonne ventilation et propriétés extensibles pour permettre une aisance de mouvement supérieure
  • Protection UV 40+
  • Certifié selon la norme EN 13758-2 UPF 40+ et EN ISO 20471, XS-M Classe 2, L-> : Classe 3

Norme:

  • Class 2 and 3 garments in orange colourways are in compliance with RIS-3279-TOM issue 2
  • Combination Certification B ->L
  • EN ISO 20471, XS-M Class 2, L-> Class 3
  • EN 13758-2 UPF 40+

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier