• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

TYROLIT convolute compact wheel 152x25x25,4 mm 8 C FINE PREMIUM universal

Réf.: 34200612
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 2 Pièces
  • Etapes de la commande : 2 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Type de produit Meules de touret

Numéros d’identification et classifications

Référence article 34200612
EAN / GTIN 8024406568973
Réf. fabricant 34200612

Description

Description:

Avec la meule compacte enroulée PREMIUM (meule Convolute), les travaux d'ébavurage légers, le surfaçage des cordons de soudure, l'élimination de la rouille ou la finition avant le polissage se font en un tour de main. L'usinage ne modifie pas la géométrie de la surface de la pièce à usiner et les arêtes ne reçoivent pas de chanfreins. Cet outil durable permet aux opérateurs d'obtenir un résultat de surface extrêmement régulier, tout en permettant une génération très fine de la finition. Les meules compactes sont disponibles dans différents degrés de dureté et spécifications.

Caractéristique(s):

  • Form: 1 VLIES CONVOLUTE WHEEL
  • Spécification : CW DBW 8 S FIN
  • Dimension (D x T x H): 152 x 25 x 25,4 mm
  • Diamètre: 152 mm
  • Epaisseur: 25 mm
  • Alésage: 25.4 mm
  • Granulométrie: 50
  • Aptitude des matériaux: Acier;Acier inoxydable;Plastiques/PVC;Aluminium
  • Outillage pour: Touret

Avantage(s):

  • Aucune modification de la géométrie de la surface et pas de chanfreinage au niveau des arêtes
  • Longévité exceptionnelle
  • Finition très soignée

Utilisation:

  • Pour l'ébarbage de pièces à usiner traitées au laser et embouties
  • Respecter la vitesse de rotation maximale