Micromètre numérique à pointe IP65, 0-1 ″, Digimatic, pointe 15 °

Réf.: 342-351-30
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
{0} article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
  • Indice de protection IP: IP 65
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
    Indice de protection IP IP 65
    Type de produit Micromètres

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 342-351-30
    EAN / GTIN 4946368689043
    Réf. fabricant 342-351-30
    Article hors catalogue L40010 11669

    Description

    Description:

    Le micromètre à pointe Digimatic, équipé de surfaces de mesure pointues sur l'enclume et la broche, vous offre les avantages suivants: enclume et extrémité de broche à deux angles (15 et 30 °) et petits rayons comme points de contact Pour mesurer des rainures, des épaulements, etc.

    Caractéristique(s):

    Numérique/analogique : Numérique
    Plage de mesure : 0 - 1
    Valeur de l'incrément numérique : 0,00005″/0,001 mm
    Précision : ±0,0001″
    Valeur limite de l'écart de mesure J MPE : ±1.0E-4″
    Echelle : douille de l'échelle chromée satinée, Ø 18 mm
    Affichage : LCD, hauteur des chiffres : 7,5 mm
    Force de mesure : 3-8
    ABS / INC (INC ZÉRO) : Oui
    Alarme de basse tension : Oui
    Pouces/Métriques : Pouces/Métriques
    Contenu de la livraison : Dans une boîte, étalon de réglage (à partir de 25 mm), clé de réglage, 1x pile
    Alimentation : 1x pile SR-44
    Durée de vie des piles : env. 2,4 ans