SNMG 190616-R3P IC5010 Double-Sided Square Inserts with Chipformer for rough Machining

Réf.: 3419944
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
    Série ISOTURN
    Type de produit Plaquette pour tournage

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 3419944
    EAN / GTIN 7291075487015
    Réf. fabricant 3419944
    Article hors catalogue L23950 3472

    Description

    Description:

    • Plaquettes de tournage interchangables
    • Rayon (RE): 1.6 mm
    • Longueur arête de coupe (L): 19.05 mm
    • Diamètre cercle inscrit (IC): 19.05 mm
    • Épaisseur plaquette (S): 6.35 mm

    Caractéristique(s):

    • Rayon (RE): 1.6 mm
    • Longueur arête de coupe (L): 19.05 mm
    • Profondeur de passe Maxi (APMX): 10 mm
    • Diamètre trou de fixation (D1): 7.94 mm
    • Diamètre cercle inscrit (IC): 19.05 mm
    • Épaisseur plaquette (S): 6.35 mm
    • Max. Turning Feed (ft(max):): 0.7 mm/rev
    • Prof. de passe minimum 3.5 mm
    • Avance mini en tournage (ft(min):): 0.4 mm/rev

    Produits adaptés

    Porte-outils :