Vlies disc set SCM 125x22 mm M14 PREMIUM universal building materials

Réf.: 34197811
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
    Type de produit Disque en non-tissé

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 34197811
    EAN / GTIN 9003172011653
    Réf. fabricant 34197811
    Article hors catalogue L50140 1993

    Description

    Description:

    Avec ce kit PREMIUM SCM, Tyrolit fait un pas de plus vers la rentabilité. Le temps d'usinage de la pièce à usiner peut être considérablement réduit grâce à son utilisation, car des étapes de travail sont économisées. Grâce au taux d'enlèvement rapide et élevé, vous réalisez des applications telles que la réduction des rugosités, l'élimination de la peinture de revenu, le lissage des surfaces, le nettoyage et l'enlèvement des cordons de soudure en un temps record. De plus, le trou central amovible des disques SCM permet une fixation autocentrée. Le kit SCM comprend trois disques SCM et trois disques SCM XC dans les types d'exécution GROS, MEDIUM et TRÈS FIN, ainsi qu'un plateau support. En principe, ces outils peuvent être utilisés sur tous nos plateaux support.

    Caractéristique(s):

    • Form: SETB SCM tin kit 125
    • Spécification : 125 X 105 X 22,23
    • Dimension (D x T x H): 125 x 105 x 22,23 mm
    • Diamètre: 125 mm
    • Epaisseur: 105 mm
    • Alésage: 22.23 mm
    • Aptitude des matériaux: Acier inoxydable;Plastiques/PVC;Enduit gélifié;Acier;Bois;Matériaux composites;Aluminium
    • Outillage pour: Meuleuse d’angle

    Avantage(s):

    • Le kit SCM comprend 3 disques SCM et 3 disques SCM XC en grain GROS, MOYEN et EXTRA FIN, ainsi qu’un plateau support.
    • Excellente durée de vie et bon enlèvement de matière
    • Domaines d'application universels
    • Grâce au trou central amovible, cet ensemble peut être monté sur tous les plateaux supports disponibles dans l'assortiment

    Utilisation:

    • Pour la réduction de rugosités, l'élimination de résidus de peinture, le lissage de surfaces, le nettoyage et l'enlèvement de cordons de soudure ainsi que pour l'ébarbage d'arêtes.

    Recommandation(s):

    • Grain « GROS » pour le nettoyage, l'élimination de la rouille, l'élimination des revêtements et la finition
    • Grain « MOYEN » pour un nettoyage facile, l'ébarbage et la semi-finition
    • Grain « TRÈS FIN » comme dernière étape