Panneau de contreplaqué

Réf.: 3419320
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
    Référence article 3419320
    EAN / GTIN 4010886970430
    Réf. fabricant 3419320

    Description

    Description:

    A insérer dans le couvercle en plastique pour obtenir une surface de travail plane
    En contreplaqué de hêtre multiplex
    Convient aux chariots à outils N° 2004 et 2005 et au coffre à outils N° 2430
    N° 2004 HP jusqu'à l'année de construction 03/2014 pour la profondeur 435 mm, N° 2004 HP-14 à partir de l'année de construction 04/2014, pour la profondeur 475 mm
    N° 2005 HP à partir de l'année de construction 04/2022, pour profondeur 440mm

    Caractéristique(s):

    • 1000 V isolé: Non
    • Épaisseur du plan de travail: 30 mm
    • Version: ab Bj. 04/2022
    • Largeur totale [mm]: 615 mm
    • Hauteur totale [mm]: 30 mm
    • profondeur totale [mm]: 440 mm
    • Poids net [kg]: 4,5 kg
    • Enregistrement REACH disponible: Non
    • Certifié VDE: Non