TYROLIT unitised compact wheels QUICK-CHANGE 76xR UW2C FINE PREMIUM universal

Réf.: 34190137
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Type de produit Disque compact

Numéros d’identification et classifications

Référence article 34190137
EAN / GTIN 8024406062884
Réf. fabricant 34190137

Description

Description:

Ces meules compactes PREMIUM peuvent être montées très rapidement et facilement sur votre Machine. Ces outils se montrent particulièrement efficaces sur les arêtes et lors de l'usinage d'endroits difficiles d'accès. Leur surface douce ne modifie en rien la géométrie de la surface de la pièce à usiner et vous obtenez toujours la structure souhaitée. Grâce aux couches de non-tissé comprimées en plusieurs couches, les meules compactes sont particulièrement adaptées aux matériaux tendres ainsi qu'aux aciers hautement alliés. Qu'il s'agisse d'ébarbage, de nettoyage, de surfaçage, de finition ou de l'usinage de cordons de soudure, vous êtes sûr de faire le bon choix avec ces outils.

Caractéristique(s):

  • Form: VLIES QUICK CHANGE DISC
  • Spécification : 76x6,4xR
  • Dimension (D x T x DEVICE): 76 x 6,4 x R mm
  • Diamètre: 76 mm
  • Epaisseur: 6.4 mm
  • Granulométrie: 50
  • Aptitude des matériaux: Acier inoxydable;Aluminium;Acier;Plastiques/PVC
  • Outillage pour: Meuleuse d’angle

Avantage(s):

  • Les roues compressées sont idéales pour l'usinage des endroits difficilement accessibles et des arêtes
  • La coupe froide et le faible encrassement du disque garantissent une longévité accrue
  • La surface tendre du disque assure la stabilité de la géométrie de la surface de la pièce à usiner

Utilisation:

  • Pour l'ébarbage, le nettoyage, la préparation de surface, la finition et le meulage de cordons de soudure sur tous les matériaux

Recommandation(s):

  • 2/3 S FIN pour l'ébarbage et le polissage
  • 2 A MOYEN pour l'ébarbage, le polissage et pour les jonctions
  • 6 S FIN / 6 A MOYEN pour l'ébarbage, l'arrondi des arêtes vives et pour les jonctions
  • 8 A GROS pour l'ébarbage, l'arrondi des arêtes vives et pour les jonctions avec une agressivité plus grande