• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

TYROLIT unitised compact wheels 127x6x22,2 mm UW3C FINE PREMIUM universal

Réf.: 34190123
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Type de produit Disque compact

Numéros d’identification et classifications

Référence article 34190123
EAN / GTIN 8024406069999
Réf. fabricant 34190123

Description

Description:

Avec les meules compactes pressées PREMIUM, Tyrolit propose un assortiment complet dans différentes spécifications - de l'outil d'ébavurage agressif et rigide à l'outil souple pour une finition de surface parfaite. Vous marquez ainsi des points dans une multitude d'applications sur l'Acier, l'Acier inoxydable, les métaux non-ferreux et la matière plastique. La spécicification plus douce ne modifie en rien la géométrie de la surface de votre pièce à usiner. Parallèlement, leur utilisation avec une meuleuse droite vous permet d'usiner efficacement les endroits particulièrement difficiles d'accès. En outre, ces disques PREMIUM sont supérieurs aux autres produits similaires, notamment en raison de leur durée de vie exceptionnelle.

Caractéristique(s):

  • Form: 1 VLIES UNITIZED WHEEL
  • Spécification : UW 3 S FIN
  • Dimension (D x T x H): 125 x 6 x 22,2 mm
  • Diamètre: 125 mm
  • Epaisseur: 6 mm
  • Alésage: 22.2 mm
  • Granulométrie: 50
  • Aptitude des matériaux: Acier inoxydable;Acier;Plastiques/PVC;Aluminium
  • Outillage pour: Meuleuse droite & Touret & Meuleuse d’angle

Avantage(s):

  • Longévité maximale grâce à un faible encrassement du disque et à la coupe froide
  • Outil à usage universel

Utilisation:

  • Pour l'élimination de la rouille, l'ébarbage, l'élimination des rayures, la préparation de surface, le satinage, la finition et pour l'usinage de cordons de soudure

Recommandation(s):

  • 2/3 S FIN pour la finition et le polissage
  • 2 A MOYEN pour l'ébarbage, le polissage et pour les jonctions.
  • 6 S FIN / 6 A MOYEN pour l'ébarbage, l'arrondi des arêtes vives et pour les jonctions
  • 8 A GROS pour l'ébarbage, l'arrondi des arêtes vives et pour les jonctions avec une agressivité plus grande