Description:
Avec les meules compactes pressées PREMIUM, Tyrolit propose un assortiment complet dans différentes spécifications - de l'outil d'ébavurage agressif et rigide à l'outil souple pour une finition de surface parfaite. Vous marquez ainsi des points dans une multitude d'applications sur l'Acier, l'Acier inoxydable, les métaux non-ferreux et la matière plastique. La spécicification plus douce ne modifie en rien la géométrie de la surface de votre pièce à usiner. Parallèlement, leur utilisation avec une meuleuse droite vous permet d'usiner efficacement les endroits particulièrement difficiles d'accès. En outre, ces disques PREMIUM sont supérieurs aux autres produits similaires, notamment en raison de leur durée de vie exceptionnelle.
Caractéristique(s):
- Form: 1 VLIES UNITIZED WHEEL
- Spécification : UW 2 S FIN
- Dimension (D x T x H): 76 x 6 x 6,4 mm
- Diamètre: 76 mm
- Epaisseur: 6 mm
- Alésage: 6.4 mm
- Granulométrie: 50
- Aptitude des matériaux: Acier inoxydable;Acier;Plastiques/PVC;Aluminium
- Outillage pour: Meuleuse droite & Touret & Meuleuse d’angle
Avantage(s):
- Longévité maximale grâce à un faible encrassement du disque et à la coupe froide
- Outil à usage universel
Utilisation:
- Pour l'élimination de la rouille, l'ébarbage, l'élimination des rayures, la préparation de surface, le satinage, la finition et pour l'usinage de cordons de soudure
Recommandation(s):
- 2/3 S FIN pour la finition et le polissage
- 2 A MOYEN pour l'ébarbage, le polissage et pour les jonctions.
- 6 S FIN / 6 A MOYEN pour l'ébarbage, l'arrondi des arêtes vives et pour les jonctions
- 8 A GROS pour l'ébarbage, l'arrondi des arêtes vives et pour les jonctions avec une agressivité plus grande