• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Internal cylindrical grinding, diamond resin-bonded 40 x 10 x 10 mm 10 - 3

Réf.: 34172349
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Type de produit Meules pour rectification cylindrique intérieure

Numéros d’identification et classifications

Référence article 34172349
EAN / GTIN 9003172005461
Réf. fabricant 34172349

Description

Description:

En comparaison avec les outils de rectification en vitrifiée conventionnelle, les outils diamantés se distinguent par une durée de vie élevée et des temps de rectification raccourcis. Ils offrent également un haut niveau d'exactitude dimensionnelle. Cet outil à liant résine est principalement utilisé pour l'usinage de carbure de tungstène et de céramiques industrielles.

Caractéristique(s):

  • Form: 1A1 MEULE PLATE
  • Spécification : 10 - 3
  • Dimension (D x T x H): 40 x 10 x 10 mm
  • Diamètre: 40 mm
  • Epaisseur: 10 mm
  • Alésage: 10 mm
  • Granulométrie: 91
  • Vs /max: 50 m/s
  • Aptitude des matériaux: Carbure de tungstène;Céramique

Avantage(s):

  • Longue durée de vie
  • Pouvoir de coupe accru
  • Superabrasifs

Utilisation:

  • Pour la rectification cylindrique intérieure de pièces en Métal dur et en céramique industrielle.