Fiber disc in holder 125x22 mm ZA-P48 V ZA36 PREMIUM steel/inox

Réf.: 34163903
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 50 Pièces
  • Etapes de la commande : 50 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
    Type de produit Disque en fibre

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 34163903
    EAN / GTIN 9003170034180
    Réf. fabricant 34163903
    Article hors catalogue L50140 2417

    Description

    Description:

    Les disques fibre PREMIUM au corindon au zircon offrent une possibilité très simple et rapide d'enlever de la matière sur l'Acier et l'Acier inoxydable. Une couche de refroidissement supplémentaire dans la structure de ces outils assure une longévité particulièrement importante. Profitez de notre large assortiment de différentes grosseurs de grains, qui s'orientent fortement sur le résultat souhaité de la surface. Désormais, ils sont également disponibles dans un holder facile à utiliser et ménageant les outils.

    Caractéristique(s):

    • Form: FIBER Disc
    • Spécification : ZA-P48 V ZA36
    • Dimension (D x H / DEVICE): 125 x 22 / 4 mm
    • Diamètre: 125 mm
    • Alésage: 22 mm
    • Granulométrie: 36
    • Aptitude des matériaux: Acier;Acier inoxydable
    • Outillage pour: Meuleuse d’angle

    Avantage(s):

    • Un abrasif au zircon, des additifs actifs et une couche Topsize garantissent un taux d'enlèvement très élevé
    • Couche de refroidissement supplémentaire pour une grande longévité
    • Très bon fini de surface grâce à l'épaisseur optimisée du support

    Utilisation:

    • Pour des travaux de meulage ainsi que pour l'élimination de la rouille et l'ébarbage de surfaces normales et dures en acier et acier inoxydable

    Recommandation(s):

    • Grosseur de grain 24/36/40/60 pour un enlèvement de matière maximal
    • Grosseur de grain 80/120 pour une finition mécanique