Description:
Les disques fibre PREMIUM au corindon au zircon offrent une possibilité très simple et rapide d'enlever de la matière sur l'Acier et l'Acier inoxydable. Une couche de refroidissement supplémentaire dans la structure de ces outils assure une longévité particulièrement importante. Profitez de notre large assortiment de différentes grosseurs de grains, qui s'orientent fortement sur le résultat souhaité de la surface. Désormais, ils sont également disponibles dans un holder facile à utiliser et ménageant les outils.
Caractéristique(s):
- Form: FIBER Disc
- Spécification : ZA-P48 V ZA40
- Dimension (D x H / DEVICE): 115 x 22 / 4 mm
- Diamètre: 115 mm
- Alésage: 22 mm
- Granulométrie: 40
- Aptitude des matériaux: Acier;Acier inoxydable
- Outillage pour: Meuleuse d’angle
Avantage(s):
- Un abrasif au zircon, des additifs actifs et une couche Topsize garantissent un taux d'enlèvement très élevé
- Couche de refroidissement supplémentaire pour une grande longévité
- Très bon fini de surface grâce à l'épaisseur optimisée du support
Utilisation:
- Pour des travaux de meulage ainsi que pour l'élimination de la rouille et l'ébarbage de surfaces normales et dures en acier et acier inoxydable
Recommandation(s):
- Grosseur de grain 24/36/40/60 pour un enlèvement de matière maximal
- Grosseur de grain 80/120 pour une finition mécanique