• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Fiber disc 115x22 mm ZA-P48 V ZA40 PREMIUM steel/inox

Réf.: 34162981
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 25 Pièces
  • Etapes de la commande : 25 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Type de produit Disque en fibre

Numéros d’identification et classifications

Référence article 34162981
EAN / GTIN 9003170033497
Réf. fabricant 34162981
Article hors catalogue L50140 2200

Description

Description:

Les disques fibre PREMIUM au zircon offrent un moyen très simple et rapide d'enlever de la matière sur l'Acier et l'Acier inoxydable. Une couche de refroidissement supplémentaire dans la structure de ces outils assure une longévité particulièrement importante. Profitez de notre large assortiment de différentes grosseurs de grains, qui s'orientent fortement sur le résultat souhaité de la surface.

Caractéristique(s):

  • Form: FIBER Disc
  • Spécification : ZA-P48 V ZA40
  • Dimension (D x H / DEVICE): 115 x 22 / 4 mm
  • Diamètre: 115 mm
  • Alésage: 22 mm
  • Granulométrie: 40
  • Aptitude des matériaux: Acier;Acier inoxydable
  • Outillage pour: Meuleuse d’angle

Avantage(s):

  • Un corindon au zircon, des additifs actifs et une couche Topsize garantissent un taux d'enlèvement très élevé
  • Couche de refroidissement supplémentaire pour une grande longévité
  • Très bon fini de surface grâce à l'épaisseur optimisée du support

Utilisation:

  • Pour des travaux de meulage ainsi que pour l'élimination de la rouille et l'ébarbage de surfaces normales et dures en acier et acier inoxydable

Recommandation(s):

  • Grosseur de grain 24/36/40/60 pour un enlèvement de matière maximal
  • Grosseur de grain 80/120 pour une finition mécanique