• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Mandrins porte-forets auto-serrants 13-1/2

Réf.: 341615 13-1/2
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
261 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Plage de serrage 2 mm - 13 mm
⌀ ext. 43 mm
Longueur mandrin ouvert 79 mm
Longueur mandrin fermé 90 mm
Support 1/2-20 pouce
Type de produit Mandrins sans clé

Numéros d’identification et classifications

Référence article 341615 13-1/2
EAN / GTIN 4062406088521
Réf. fabricant 341615 13-1/2

Description

Exécution:

Modèle industriel
Avec filetage intérieur.
Avec verrouillage pour perceuses à percussion.

Utilisation:

Pour perceuses à colonne.
Pour vissage sur perceuses électriques.