{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Type | 16-5/8 | |
Plage de serrage | 3 mm - 16 mm | |
⌀ ext. | 46 mm | |
Longueur mandrin ouvert | 87,5 mm | |
Longueur mandrin fermé | 97,5 mm | |
Support | 5/8-16 pouce | |
Type de produit | Mandrins sans clé |
Référence article | 341610 16-5/8 | |
EAN / GTIN | 4019208189956 | |
Réf. fabricant | 871063 |