• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Comparateur, dos à œillet, version ANSI/AGD, 0,5″, 0,001″.

Réf.: 3415A
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
Référence article 3415A
EAN / GTIN 4946368843537
Réf. fabricant 3415A

Description

Description:

Il s'agit d'un comparateur standard en pouces qui vous offre les avantages suivants : Le grand cadran facilite la lecture de la valeur mesurée. ø = 78 mm. Livré en standard avec des marqueurs de tolérance et une pince. Graduation 0.001″ / 0.0001″.

Caractéristique(s):

Précision : ±0,001″
Graduation : 0,001″
Fonctions : Type ANSI/AGD
Inch-Metric : Pouces
Livré : avec certificat d'inspection

Produits adaptés

Accessoires