P290 ACKT 1806PDR-FWW IC808 Single-Sided Rectangular Inserts with 2 Serrated Cutting Edges

Réf.: 3415615
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
    Série MILLSHRED P290 LINE
    Type de produit Plaquette pour fraisage

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 3415615
    EAN / GTIN 7291075486292
    Réf. fabricant 3415615
    Article hors catalogue L23910 1385

    Description

    Description:

    • Plaquettes de fraisage
    • Profondeur de passe Maxi (APMX): 18 mm
    • Longueur plaquette (INSL): 18.5 mm
    • Épaisseur plaquette (S): 6 mm
    • Largeur plaquette (W1): 10.7 mm

    Caractéristique(s):

    • Rayon (RE): 1.2 mm
    • Sens (HAND): Right Hand
    • Longueur effective arête de coupe (LE): 16 mm
    • Profondeur de passe Maxi (APMX): 18 mm
    • Longueur plaquette (INSL): 18.5 mm
    • Épaisseur plaquette (S): 6 mm
    • Largeur plaquette (W1): 10.7 mm
    • Maximum Feed per Tooth (fz(max):): 0.12 mm/tooth
    • Minimum Feed per Tooth (fz(min):): 0.08 mm/tooth
    • Nombres d'arêtes de coupe 2

    Produits adaptés

    Porte-outils :

    De la même série "MILLSHRED P290 LINE" Afficher tout