{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Type | 13/12 | |
Plage de serrage | 1 mm - 13 mm | |
⌀ ext. | 42,5 mm | |
Longueur mandrin fermé | 90 mm | |
Cône intérieur | B 12 | |
⌀ cône intérieur max. | 12,065 mm | |
Type de produit | Mandrins sans clé |
Référence article | 341455 13/12 | |
EAN / GTIN | 4019208069067 | |
Réf. fabricant | 305221 |