{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Plage de serrage | 3 mm - 16 mm | |
⌀ ext. | 52 mm | |
Longueur mandrin fermé | 105 mm | |
Cône intérieur | B 16 | |
⌀ cône intérieur max. | 15,733 mm | |
Type de produit | Mandrins sans clé |
Référence article | 341420 16/16 | |
EAN / GTIN | 4045197883261 | |
Réf. fabricant | 341420 16/16 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Mandrin porte-foret auto-serrant 16/16
Sur demande
Disponibilité
204 article(s) en stock
99,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
243 article(s) en stock
99,80 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
⌀ ext. | 52 | 50,5 |
Cône intérieur | B 16 | B 16 |
Longueur mandrin fermé | 105 | 106,7 |
⌀ cône intérieur max. | 15,733 | 15,733 |
Plage de serrage | 3 ;16 | 3 ;16 |
Type de produit | Mandrins sans clé | Mandrins sans clé |