GIPA 5.00-2.50 IC1520 Plaquettes de précision réversibles avec face de coupe polie pour les aluminiums

Réf.: 3414012
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
    Type de produit Plaquettes pour tronçonnage

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 3414012
    EAN / GTIN 7291075486124
    Réf. fabricant 3414012
    Article hors catalogue L23940 2302

    Description

    Description:

    • Plaquettes de tournage/gorges
    • Profondeur dusinage Maximum (CDX): 13 mm
    • Largeur de coupe (CW): 5 mm

    Caractéristique(s):

    • Diamètre extérieur minimum gorge axiale (DAXN): 160 mm
    • Angle de dépouille primaire (AN): 7 Degrees
    • Rayon (RE): 2.5 mm
    • Profondeur dusinage Maximum (CDX): 13 mm
    • Largeur de coupe (CW): 5 mm
    • Longueur plaquette (INSL): 15 mm

    Produits adaptés

    Porte-outils :