• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

MM GRIT 28P-2.6-DR2.0 IC908 Interchangeable 6 Flute Solid Carbide Double-Sided Corner Round Milling Heads

Réf.: 3413923
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 2 Pièces
  • Etapes de la commande : 2 Pièces
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
Série MULTI-MASTER Indexable Solid
Type de produit Fraise à dresser

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3413923
EAN / GTIN 7291075451641
Réf. fabricant 3413923
Article hors catalogue L24060 544

Description

Description:

Têtes de fraises monoblocs, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 15.3 mm, Taille nominale filetage connexion côté machine (THSZMS) T10, Diamètre coupant (DC) 22.9 mm, Nombre de dents (NOF) 6, Longueur hors tout (OAL) 19.45 mm

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS) MultiMaster
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 15.3 mm
  • Taille nominale filetage connexion côté machine (THSZMS) T10
  • Rayon (RE) 2 mm
  • Diamètre coupant (DC) 22.9 mm
  • Diamètre coupant Maximum (DCX) 27.7 mm
  • Largeur de coupe (CW) 7.3 mm
  • Nombre de dents (NOF) 6
  • Longueur fonctionnelle (LF) 7.7 mm
  • Longueur hors tout (OAL) 19.45 mm

De la même série "MULTI-MASTER Indexable Solid" Afficher tout