CCGT 0602005-F1M-12P IC1008 80° Rhombic Inserts with a 7° Positive Flank for Finish Turning on Soft Materials and High-Temp. Alloys.

Réf.: 3413499
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
    Série SWISSTURN
    Type de produit Plaquette pour tournage

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 3413499
    EAN / GTIN 7291075478426
    Réf. fabricant 3413499
    Article hors catalogue L23950 2934

    Description

    Description:

    Plaquettes de tournage interchangables, Type de brise-copeaux F1M, Rayon (RE) 0.05 mm, Longueur arête de coupe (L) 6.45 mm, Diamètre cercle inscrit (IC) 6.35 mm, Épaisseur plaquette (S) 2.38 mm

    Caractéristique(s):

    • Type de brise-copeaux F1M
    • Rayon (RE) 0.05 mm
    • Longueur arête de coupe (L) 6.45 mm
    • Profondeur de passe Maxi (APMX) 2.5 mm
    • Diamètre trou de fixation (D1) 2.8 mm
    • Diamètre cercle inscrit (IC) 6.35 mm
    • Épaisseur plaquette (S) 2.38 mm
    • Max. Turning Feed (ft(max)) 0.18 mm/rev
    • Prof. de passe minimum 0.04 mm
    • Avance mini en tournage (ft(min)) 0.03 mm/rev

    Produits adaptés

    Porte-outils :

    De la même série "SWISSTURN" Afficher tout