VDE 8092-160 H Ciseaux pour câbles VDE

Réf.: 3412407
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
    Référence article 3412407
    EAN / GTIN 4010886969441
    Réf. fabricant 3412407
    Article hors catalogue L60160 6089

    Description

    Description:

    • Pour couper les câbles multiconducteurs en cuivre et en aluminium jusqu'à max. 50 mm² ou jusqu'à un Ø de 10 mm
    • Poignées VDE isolées jusqu'à 1000 V, conforme à la norme EN 60900/IEC 60900, isolation par manchons
    • Rectification de précision pour une transmission optimale et une nouvelle géométrie de l'arête de coupe
    • Ne convient pas aux fils d'acier et aux conducteurs en cuivre tréfilé
    • Dureté de l'arête de coupe 55 HRC
    • Acier spécial trempé et revenu, forgé, rectifié, avec protection de la poignée par immersion

    Caractéristique(s):

    • Longueur totale [inch]: 6 2/3″
    • Longueur totale [mm]: 169 mm
    • Diamètre du conducteur/câble: 10
    • Section de câble [mm²]: 50
    • 1000 V isolé: non
    • réglable ultérieurement: non
    • Enregistrement REACH disponible: non
    • certifié VDE: non