{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Queue cône morse | 2 | |
Plage de serrage | 1 mm - 13 mm | |
⌀ ext. | 50 mm | |
L1 ouvert | 85 mm | |
L1 fermé | 97,5 mm | |
Type de produit | Mandrins sans clé |
Référence article | 341120 2 | |
EAN / GTIN | 4045197308375 | |
Réf. fabricant | 100 0130 MK2 0 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Mandrin monobloc auto-serrant avec queue CM 2
Sur demande
Disponibilité
33 article(s) en stock
212,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
37 article(s) en stock
178,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
⌀ ext. | 50 | 50 |
L1 ouvert | 85 | 85 |
L1 fermé | 97,5 | 97,5 |
Plage de serrage | 1 ;13 | 1 ;13 |
Queue cône morse | 2 | |
Type de produit | Mandrins sans clé | Mandrins sans clé |