T-shirt femme haute visibilité noir/jaune XL

Réf.: 341010309933XL
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Tableau des tailles

Aperçu des tailles vêtements de dessus femmes

BLAKLÄDER® Notre tableau des tailles pratique vous permet de déterminer les tailles requises pour la marque BLAKLÄDER®.

Tailles normales femme
Taille à commander Taille à commander DE Taille FR/ES Taille IT Indication du fabricant Tour de poitrine cm Tour de taille cm Tour de hanches cm
XS 30-32 32-34 34-36 C30-C32 73-76 62-65 84-87
S 34-36 36-38 38-40 C34 - C36 80-84 68-71 90-93
M 38-40 40-42 42-44 C38-C40 88-92 74-78 96-99
L 42 44 46 C42 92-96 78-82 99-102
XL 44-46 46-48 48-50 C44-C46 100-104 86-90 106-110
2XL 48-50 50-52 52-54 C48-C50 110-116 95-101 115-120
3XL 52 54 56 C52 116-122 101-107 120-125

Mesure
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
Couleur schwarz / gelb
Taille unisexe XL
Type de produit T-shirts de signalisation

Numéros d’identification et classifications

Référence article 341010309933XL
EAN / GTIN 7330509856628
Réf. fabricant 341010309933XL

Description

Exécution:


Matière principale
100% coton, jersey simple, 180 g/m²
Matière fluorescente de 100% Polyester
Détails
Col rond
Couture d'encolure renforcée, Coutures stratégiquement placées pour un meilleur confort sous la manche
Impression - Blåkläder

Reflex
Bande réfléchissante coupée en largeur de 50 mm, Bande réfléchissante sur le corps, les manches et les épaules

Description:

  • Un T-shirt moderne, doux et confortable en coton, dans une coupe femme
  • Section hi-vis avec fonction d'évacuation de l'humidité et anti-odeur
  • Col ras du cou avec une couture de cou renforcée
  • Zones réfléchissantes segmentées pour une bonne ventilation, et des propriétés extensibles pour une liberté de mouvement optimale
  • La partie foncée du T-shirt est 100% coton, et la partie hi-vis est 100% polyester
  • Aussi disponible en modèle homme 3421

Norme:

  • EN ISO 20471, Class 1
  • Combination Certification D