{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Type | 100/12 | |
Plage de serrage | 0,5 mm - 10 mm | |
⌀ ext. | 43 mm | |
Longueur mandrin ouvert | 80 mm | |
Longueur mandrin fermé | 91,5 mm | |
Cône intérieur | B 12 | |
⌀ cône intérieur max. | 12,056 mm | |
Type de produit | Mandrins sans clé |
Référence article | 341010 100/12 | |
EAN / GTIN | 4019208009407 | |
Réf. fabricant | 871008 |