Mandrin porte-forets auto-serrant 65/12

Réf.: 341000 65/12
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
13 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Type 65/12
    Plage de serrage 0,5 mm - 6,5 mm
    ⌀ ext. 34 mm
    Longueur mandrin ouvert 61,5 mm
    Longueur mandrin fermé 68 mm
    Cône intérieur B 12
    ⌀ cône intérieur max. 12,056 mm
    Type de produit Mandrins sans clé

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 341000 65/12
    EAN / GTIN 4045197308306
    Réf. fabricant 100 0065 B12 0

    Description

    Exécution:

    Mandrins porte-forets à trois mors hautes performances. Grande précision de concentricité, sans clé, auto-serrant, force de serrage élevée. Desserrage manuel aisé. Pièces d’usure trempées et interchangeables.

    Utilisation:

    Sur perceuses à main et à colonne, fraiseuses, tours, pour mise en place sur arbres de montage 342300342850 ou directement sur la broche de la machine.

    Norme:

    DIN 238.