Femme Sweatshirt Haute Visibilité Bleu Marine/ Jaune Haute Visibilité M

Réf.: 340911588933M
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Tableau des tailles

Aperçu des tailles vêtements de dessus femmes

BLAKLÄDER® Notre tableau des tailles pratique vous permet de déterminer les tailles requises pour la marque BLAKLÄDER®.

Tailles normales femme
Taille à commander Taille à commander DE Taille FR/ES Taille IT Indication du fabricant Tour de poitrine cm Tour de taille cm Tour de hanches cm
XS 30-32 32-34 34-36 C30-C32 73-76 62-65 84-87
S 34-36 36-38 38-40 C34 - C36 80-84 68-71 90-93
M 38-40 40-42 42-44 C38-C40 88-92 74-78 96-99
L 42 44 46 C42 92-96 78-82 99-102
XL 44-46 46-48 48-50 C44-C46 100-104 86-90 106-110
2XL 48-50 50-52 52-54 C48-C50 110-116 95-101 115-120
3XL 52 54 56 C52 116-122 101-107 120-125

Mesure
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
Couleur marineblau / high vis gelb
Taille unisexe M
Type de produit Veste de signalisation

Numéros d’identification et classifications

Référence article 340911588933M
EAN / GTIN 7330509856192
Réf. fabricant 340911588933M

Description

Exécution:


Matière principale
100% coton, éponge française, 320 g/m².
100% coton, matière fluorescente de 100% polyester

Détails
Col rond
Couture d'encolure renforcée
Imprimé Blåkläder sur l'épaule

Finition
Poignet en bout de manche

Reflex
Bande réfléchissante coupée de 50 mm de large

Description:

  • Un sweat-shirt doux et confortable dans une coupe femme, avec des transferts réfléchissants coupés pour de très bonnes propriétés d'étirement
  • La section foncée du sweat-shirt est 100% coton, et la section hi-vis est 100% polyester
  • Aussi disponible dans un modèle homme 3359

Norme:

  • EN ISO 20471, Class 1
  • Combination Certification D