F90SP D40-05-16-10 Fraises à surfacer dresser à 90° accueillant des plaquettes carrées

Réf.: 3408523
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
    Série HELIQUAD
    Type de produit Fraise à dresser

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 3408523
    EAN / GTIN 7291075443912
    Réf. fabricant 3408523
    Article hors catalogue L23980 576

    Description

    Description:

    Fraises à surfacer indexables, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 16 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 40 mm, Nombre de dents (CICT) 5, Diamètre moyeu (DHUB) 38 mm, Longueur hors tout (OAL) 40.26 mm

    Caractéristique(s):

    • Arbor Style A
    • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 16 mm
    • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru
    • Diamètre coupant (DC) 40 mm
    • Cutting Diameter (DC/DCX) 40 mm
    • Sens (HAND) Right Hand
    • Nombre de dents (CICT) 5
    • Profondeur de passe Maxi (APMX) 9.6 mm
    • Diamètre moyeu (DHUB) 38 mm
    • Identification plaquette étalon (MIID) SPMT 100404R-HQ-M
    • Longueur hors tout (OAL) 40.26 mm
    • Angle arête de coupe outil (KAPR) 90 Degrees

    Produits adaptés

    Plaquettes

    De la même série "HELIQUAD" Afficher tout