E90SP D1.25-04-W1.00-10 Fraises en bout pour plaquettes S/XPMT

Réf.: 3408511
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
    Série HELIQUAD
    Type de produit Fraise à dresser

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 3408511
    EAN / GTIN 7291075444957
    Réf. fabricant 3408511
    Article hors catalogue L23980 2531

    Description

    Description:

    Indexable End Mills ,Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 1″ ,Cutting Diameter (DC/DCX) 1-1/4″ ,Cutting Item Count (CICT) 4 ,Depth of Cut Maximum (APMX) 0.38″ ,Overall Length (OAL) 3-3/4″ ,Shank Type Weldon ,Shank Type Weldon ,Usable Length (LU) 1-1/4″

    Caractéristique(s):

    • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 1″
    • Prédisposition pour lubrification interne (CSP): Coolant Thru
    • Diamètre coupant (DC): 1-1/4″
    • Cutting Diameter (DC/DCX): 1-1/4″
    • Nombre de dents (CICT): 4
    • Profondeur de passe Maxi (APMX): 0.38″
    • Identification plaquette étalon (MIID): SPMT 100404R-HQ-M
    • Longueur hors tout (OAL): 3-3/4″
    • Angle Maximum descente pente (RMPX): 2 Degrees
    • Type de queue: Weldon
    • Longueur utile (LU): 1-1/4″

    Produits adaptés

    Plaquettes

    De la même série "HELIQUAD" Afficher tout