Reciprocating surface grinding disc 180x13x32 mm 454A601J10V3 steel/hss

Réf.: 34074549
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
{0} article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de souhaits

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Disque en fibre

Numéros d’identification et classifications

Référence article 34074549
EAN / GTIN 9003172005232
Réf. fabricant 34074549
Article hors catalogue L50140 1057

Description

Description:

Cette meule plate pendulaire fixe un embout/douille universel sur les aciers fortement alliés et HSS. Ceci est réalisé par le embout/douille de cordes spéciales et de mélanges avec des cordes frittées combinées avec des systèmes de liaison spéciaux. Les capacités d'usinage les plus élevées peuvent être obtenues avec des mélanges de corindon fritté tels que le 454A. Le niveau de qualité supérieur suivant est le disque VIB-STAR CBN lié à la résine de Tyrolit.

Caractéristique(s):

  • Forme : droite
  • Granulométrie : 60
  • Vs /max : 35 m/s
  • Spécification : SD83A 601 II7P VK8 F.
  • Dimensions (P x P x H) : 180 x 13 x 32 mm
  • Diamètre: 180 mm
  • Epaisseur: 13 mm
  • Alésage : 32 mm
  • Adéquation du matériau : HSS, acier

Avantage(s):

  • Bonnes performances de coupe
  • Utilisation universelle
  • Rentabilité élevée

Utilisation:

  • Pour le meulage pendulaire plat de pièces en aciers fortement alliés et HSS