SCD 160-326-160 SXC20 IC908 Solid Carbide Drills with Internal Coolant Channels, Drilling Depth 20xD

Réf.: 3406471
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
Série SOLIDDRILL
Type de produit Forets hélicoïdaux

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3406471
EAN / GTIN 7291075477825
Réf. fabricant 3406471
Article hors catalogue L24240 886

Description

Description:

Forets carbure monoblocs, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 16 mm, Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru, Sens (HAND) Right Hand, Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) 16 mm, Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) - Metric 16 mm, Nombre de dents (NOF) 2, Longueur goujure à copeau (LCF) 350 mm, Longueur hors tout (OAL) 400 mm, Angle pointe (SIG) 135 Degrees, Longueur utile (LU) 326 mm

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 16 mm
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru
  • Sens (HAND) Right Hand
  • Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) 16 mm
  • Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) - Metric 16 mm
  • Nombre de dents (NOF) 2
  • Longueur goujure à copeau (LCF) 350 mm
  • Number of Teeth 2
  • Longueur hors tout (OAL) 400 mm
  • Angle pointe (SIG) 135 Degrees
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
  • Longueur attachement (LS) 48 mm
  • Type de queue Round
  • Longueur utile (LU) 326 mm

De la même série "SOLIDDRILL" Afficher tout