• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Cloth rolls 100x50 M A60 BASIC universal building materials

Réf.: 34061912
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Type de produit Toiles abrasives

Numéros d’identification et classifications

Référence article 34061912
EAN / GTIN 9003170026314
Réf. fabricant 34061912

Description

Description:

Ces rouleaux Toile BASIC très flexibles vous permettent d'usiner efficacement une multitude de Matières différentes. Qu'il s'agisse d'égaliser, de lisser, de réaliser des travaux d'ébavurage légers ou de préparer des surfaces en général, nous avons la solution qu'il vous faut avec ces rouleaux sur support tissé. Grâce à leur distribution des grains ouverte, ils sont en outre parfaitement adaptés au meulage à sec.

Caractéristique(s):

  • Form: CLOTH Roll
  • Spécification : A-B01 C JJ
  • Dimension (T x H): 100 x 50 mm
  • Epaisseur: 100 mm
  • Alésage: 50 mm
  • Granulométrie: 60
  • Aptitude des matériaux: Acier;Acier inoxydable;Bois;Aluminium;Matériaux composites;Enduit gélifié;Plastiques/PVC
  • Outillage pour: Ponçage manuel

Avantage(s):

  • Solution optimale pour le meulage à sec grâce à la distribution ouverte des grains sur un support tissu entièrement flexible
  • Utilisation universelle
  • Large assortiment

Utilisation:

  • Pour la préparation de surfaces, manuellement ou à l'aide d'une ponceuse orbitale
  • Pour le ponçage, le lissage, de petits travaux d'ébarbage, pour la finition mécanique de revêtements ainsi que pour la préparation générale des surfaces