DCMT 11T308-M3P IC8150 55° Rhombic Positive Flank Inserts, for Medium Machining Conditions on Steel

Réf.: 3406169
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
    Série ISOTURN
    Type de produit Plaquette pour tournage

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 3406169
    EAN / GTIN 7291075486445
    Réf. fabricant 3406169
    Article hors catalogue L23950 3480

    Description

    Description:

    • Plaquettes de tournage interchangables
    • Type de brise-copeaux M3P
    • Rayon (RE): 0.8 mm
    • Longueur arête de coupe (L): 11.6 mm
    • Diamètre cercle inscrit (IC): 9.52 mm
    • Épaisseur plaquette (S): 3.97 mm

    Caractéristique(s):

    • Type de brise-copeaux M3P
    • Angle de dépouille primaire (AN): 7 Degrees
    • Rayon (RE): 0.8 mm
    • Longueur arête de coupe (L): 11.6 mm
    • Profondeur de passe Maxi (APMX): 3 mm
    • Diamètre trou de fixation (D1): 4.4 mm
    • Diamètre cercle inscrit (IC): 9.52 mm
    • Épaisseur plaquette (S): 3.97 mm
    • Max. Turning Feed (ft(max):): 0.25 mm/rev
    • Prof. de passe minimum 1 mm
    • Avance mini en tournage (ft(min):): 0.07 mm/rev

    Produits adaptés

    Porte-outils :