Description:
Forets carbure monoblocs ,Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 0.236″ ,Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru ,Sens (HAND) Right Hand ,Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) 0.172″ ,Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) - Inch 0.172″ ,Nombre de dents (NOF) 2 ,Longueur goujure à copeau (LCF) 4.33″ ,Longueur hors tout (OAL) 6.3″ ,Angle pointe (SIG) 135 Degrees ,Longueur utile (LU) 4.0551″
Caractéristique(s):
- Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
- Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 0.236″
- Prédisposition pour lubrification interne (CSP): Coolant Thru
- Sens (HAND): Right Hand
- Equivalent décimal: 0.172″
- Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC): 0.172″
- Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC): - Inch 0.172″
- Nombre de dents (NOF): 2
- Longueur goujure à copeau (LCF): 4.33″
- Number of Teeth: 2
- Longueur hors tout (OAL): 6.3″
- Angle pointe (SIG): 135 Degrees
- Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
- Longueur attachement (LS): 1.417″
- Type de queue: Round
- Longueur utile (LU): 4.0551″