SCD0438-0780-0472SXC16 IC908 Solid Carbide Drills with Internal Coolant Channels, Drilling Depth 30xD

Réf.: 3405931
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
Série SOLIDDRILL
Type de produit Forets hélicoïdaux

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3405931
EAN / GTIN 7291075478044
Réf. fabricant 3405931
Article hors catalogue L24240 929

Description

Description:

Forets carbure monoblocs ,Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 0.472″ ,Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru ,Sens (HAND) Right Hand ,Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) 0.438″ ,Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) - Inch 0.438″ ,Nombre de dents (NOF) 2 ,Longueur goujure à copeau (LCF) 8.46″ ,Longueur hors tout (OAL) 10.43″ ,Angle pointe (SIG) 135 Degrees ,Longueur utile (LU) 7.7953″

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 0.472″
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP): Coolant Thru
  • Sens (HAND): Right Hand
  • Equivalent décimal: 0.438″
  • Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC): 0.438″
  • Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC): - Inch 0.438″
  • Nombre de dents (NOF): 2
  • Longueur goujure à copeau (LCF): 8.46″
  • Number of Teeth: 2
  • Longueur hors tout (OAL): 10.43″
  • Angle pointe (SIG): 135 Degrees
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
  • Longueur attachement (LS): 1.772″
  • Type de queue: Round
  • Longueur utile (LU): 7.7953″

De la même série "SOLIDDRILL" Afficher tout