Description:
Forets carbure monoblocs ,Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 0.472″ ,Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru ,Sens (HAND) Right Hand ,Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) 0.422″ ,Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) - Inch 0.422″ ,Nombre de dents (NOF) 2 ,Longueur goujure à copeau (LCF) 7.48″ ,Longueur hors tout (OAL) 9.45″ ,Angle pointe (SIG) 135 Degrees ,Longueur utile (LU) 6.811″
Caractéristique(s):
- Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
- Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 0.472″
- Prédisposition pour lubrification interne (CSP): Coolant Thru
- Sens (HAND): Right Hand
- Equivalent décimal: 0.422″
- Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC): 0.422″
- Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC): - Inch 0.422″
- Nombre de dents (NOF): 2
- Longueur goujure à copeau (LCF): 7.48″
- Number of Teeth: 2
- Longueur hors tout (OAL): 9.45″
- Angle pointe (SIG): 135 Degrees
- Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
- Longueur attachement (LS): 1.772″
- Type de queue: Round
- Longueur utile (LU): 6.811″