SPMT 1004R15T-FF IC808 Insert with 4 Cutting Edges for Fast Feed Milling

Réf.: 3405631
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série HELIQUAD
Type de produit Plaquette pour fraisage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3405631
EAN / GTIN 7291075483086
Réf. fabricant 3405631
Article hors catalogue L23910 323

Description

Description:

Plaquettes de fraisage, Longueur plaquette (INSL) 6 mm, Épaisseur plaquette (S) 3.56 mm

Caractéristique(s):

  • Rayon (RE) 1.5 mm
  • Longueur plaquette (INSL) 6 mm
  • Épaisseur plaquette (S) 3.56 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 1.4 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.1 mm/tooth

Produits adaptés

Porte-outils :

De la même série "HELIQUAD" Afficher tout