• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Mounted points resin bonded 32x16-6x40 mm A36Q4 B0 PREMIUM inox

Réf.: 34053930
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 25 Pièces
  • Etapes de la commande : 25 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Type de produit Meule sur tige

Numéros d’identification et classifications

Référence article 34053930
EAN / GTIN 9003170062985
Réf. fabricant 34053930

Description

Description:

De par leur composition, les pointes en résine synthétique PREMIUM pour meuleuse droite amortissent les vibrations et présentent donc une faible sensibilité aux chocs, ce qui se traduit par un confort et une sécurité accrus dans le travail quotidien. Grâce à leur qualité particulière, ces tiges conviennent parfaitement à l'ébarbage, au chanfreinage et à l'arrondi des arêtes sur l'acier inoxydable et donnent des résultats de très grande qualité.

Caractéristique(s):

  • Form: 52ZY MEULE S TIGE
  • Spécification : A 36 Q4 B0
  • Dimension (D x T - S x L): 32 x 16 - 6 x 40 mm
  • Diamètre: 32 mm
  • Epaisseur: 16 mm
  • Granulométrie: 36
  • Vs /max: 50 m/s
  • Aptitude des matériaux: Acier inoxydable
  • Outillage pour: Meuleuse droite

Avantage(s):

  • De par leur composition, les tiges en résine synthétique amortissent les vibrations et présentent donc une faible sensibilité aux chocs
  • La pureté chimique du liant les rend parfaitement adaptées aux matériaux en acier inoxydable
  • Parfaites pour les emplacements difficiles d'accès

Utilisation:

  • Pour les travaux exigeants sur différentes qualités d'acier inoxydable comme l'ébarbage, le chanfreinage et l'arrondi des arêtes

Recommandation(s):

  • Grosseur de grain 36 pour rectification d'ébauche
  • Respecter une vitesse de travail maximale de 50 m/s