Description:
De par leur composition, les pointes en résine synthétique PREMIUM pour meuleuse droite amortissent les vibrations et présentent donc une faible sensibilité aux chocs, ce qui se traduit par un confort et une sécurité accrus dans le travail quotidien. Grâce à leur qualité particulière, ces tiges conviennent parfaitement à l'ébarbage, au chanfreinage et à l'arrondi des arêtes sur l'acier inoxydable et donnent des résultats de très grande qualité.
Caractéristique(s):
- Form: 52ZY MEULE S TIGE
- Spécification : A 36 Q4 B0
- Dimension (D x T - S x L): 25 x 13 - 6 x 40 mm
- Diamètre: 25 mm
- Epaisseur: 13 mm
- Granulométrie: 36
- Vs /max: 50 m/s
- Aptitude des matériaux: Acier inoxydable
- Outillage pour: Meuleuse droite
Avantage(s):
- De par leur composition, les tiges en résine synthétique amortissent les vibrations et présentent donc une faible sensibilité aux chocs
- La pureté chimique du liant les rend parfaitement adaptées aux matériaux en acier inoxydable
- Parfaites pour les emplacements difficiles d'accès
Utilisation:
- Pour les travaux exigeants sur différentes qualités d'acier inoxydable comme l'ébarbage, le chanfreinage et l'arrondi des arêtes
Recommandation(s):
- Grosseur de grain 36 pour rectification d'ébauche
- Respecter une vitesse de travail maximale de 50 m/s