DCN 250-250-31.75R-10D Drill Body with Exchangeable Heads, Internal Coolant Holes and a Cylindrical Shank, Drilling Depth 10xD

Réf.: 3405281
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
Série SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Type de produit Forets à plaquettes

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3405281
EAN / GTIN 7291075449976
Réf. fabricant 3405281
Article hors catalogue L24040 1058

Description

Description:

Corps de forets indexables ,Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 1-1/4″ ,Diamètre coupant (DC) 0.984″ ,Code taille logement plaquette (SSC) 25.0 ,Longueur hors tout (OAL) 13.76″ ,Longueur utile (LU) 9.99″

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 1-1/4″
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP): Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC): 0.984″
  • Diamètre coupant Maximum (DCX): 1.02″
  • Diamètre coupant Maximum (DCN): 0.984″
  • Equivalent décimal: 0.984″
  • Diamètre collerette (DF): 1.654″
  • Code taille logement plaquette (SSC): 25.0
  • Groupe de longueurs: 10xD
  • Identification plaquette étalon (MIID): ICP 250
  • Longueur hors tout (OAL): 13.76″
  • Point Length (PL): 0.15″
  • Longueur dépassement (LPR): 11.398″
  • Longueur utile (LU): 9.99″

Produits adaptés

De la même série "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Afficher tout