• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Pack up pads for vlies discs SCM 115x22 mm MEDIUM PREMIUM

Réf.: 34050524
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Type de produit Meule sur tige

Numéros d’identification et classifications

Référence article 34050524
EAN / GTIN 9003170031523
Réf. fabricant 34050524

Description

Description:

Ce plateau support PREMIUM est conçu pour le montage de disques SCM sur des meuleuses d'angle (logement M14). Cet accessoire est disponible avec ou sans logement central, la première variante assurant une fixation autocentrée du disque. Les plateaux support Tyrolit pour disques SCM sont disponibles dans tous les diamètres courants de 115 à 178 mm.

Caractéristique(s):

  • Form: DISC ACCESSORIES
  • Spécification : SCM MOYEN
  • Dimension (D x H): 115 x 22 mm
  • Diamètre: 115 mm
  • Alésage: 22 mm
  • Aptitude des matériaux: Indépendant du matériau
  • Outillage pour: Meuleuse d’angle

Avantage(s):

  • Plateau support avec trou central amovible pour la fixation autocentrée du disque sur le plateau support

Utilisation:

  • Pour l'utilisation de disques SCM sur des meuleuses d’angle
  • Plateau support disponible avec ou sans support pour trou central