TYROLIT grinding belt 75x2000 mm SCM A VERY FINE PREMIUM universal

Réf.: 34049734
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.
  • Quantité minimale de commande 5 Pièces
  • Etapes de la commande : 5 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Type de produit Bande abrasive

Numéros d’identification et classifications

Référence article 34049734
EAN / GTIN 8024406049946
Réf. fabricant 34049734
Article hors catalogue L50140 2228

Description

Description:

Les bandes PREMIUM SCM LS de Tyrolit ont été spécialement conçues pour mettre fin à l'étirement de l'outil sur la ponceuse à bande stationnaire. Grâce à leur conception unique, ces bandes haute performance présentent une résistivité exceptionnelle et offrent un taux d'enlèvement de matière maximal pour une longévité maximale. Les types d'exécution très variés de ce produit Premium vous permettent de réaliser les applications les plus diverses en un temps record - de MEDIUM pour le nettoyage, le dérouillage et l'élimination des revêtements à ULTRA FINE pour l'usinage de surface final.

Caractéristique(s):

  • Form: VLIES Bande
  • Spécification : SCM A TRÈS FIN
  • Dimension (W x C): 75 x 2000 mm
  • Epaisseur: 75 mm
  • Alésage: 2000 mm
  • Granulométrie: 60
  • Aptitude des matériaux: Plastiques/PVC;Acier;Acier inoxydable;Enduit gélifié;Matériaux composites;Aluminium;Bois
  • Outillage pour: Ponceuse à bande stationnaire

Avantage(s):

  • Spécialement conçues pour empêcher la dilatation pendant le travail
  • Leur construction garantit une durée de vie exceptionnelle et une grande agressivité
  • Processus de travail froid sans déformation de la pièce à usiner

Utilisation:

  • Pour la réduction de rugosités, la finition de surfaces ainsi que le nettoyage et l'enlèvement de cordons de soudure avec une ponceuse à bandes stationnaires

Recommandation(s):

  • Grain « MEDIUM » pour le nettoyage, l'élimination de la rouille, l'élimination des revêtements et la préparation à la finition
  • Grain « VERY FINE » pour un nettoyage facile, l'ébarbage et la préparation à la finition
  • Grain « ULTRA FINE » comme dernière étape