Description:
Ce cylindre de meulage PREMIUM, composé d'un mélange de toile abrasive et de non-tissé, se monte sur la satineuse grâce à un alésage cannelé spécial. Cette combinaison de matériaux offre une plus grande aptitude à la coupe par rapport aux cylindres composés uniquement de non-tissé et elle garantit un excellent degré de finition mécanique et un confort d'utilisation maximal. De plus, le cylindre offre les propriétés typiques des produits en non-tissé, comme une forte aération et un faible niveau sonore lors de l'application. Le système à quatre clavettes offre un avancement efficace de l'outil abrasif et garantit une mise en service rapide du cylindre.
Caractéristique(s):
- Form: CLOTH & VLIES Flap Wheel
- Spécification : C FIN C X 240
- Dimension (D x T x H): 100 x 100 x 19,1 mm
- Diamètre: 100 mm
- Epaisseur: 100 mm
- Alésage: 19.1 mm
- Granulométrie: 240
- Aptitude des matériaux: Acier;Acier inoxydable;Aluminium
- Outillage pour: Satineuse
Avantage(s):
- Aptitude à la coupe élevée
- Excellent degré de finition mécanique
- Confort d'utilisation maximal et faible niveau sonore
Utilisation:
- Ébarbage et nettoyage faciles, ponçage de finition satinée sur petites et grandes surfaces, élimination des couches oxydées, élimination des défauts des phases d'usinage précédentes