Description:
Les disques SCM PREMIUM sont constitués d'un matériau « Scrim Back » spécialement développé, qui se caractérise par une structure de grain et de liant élevée. Cela permet de garantir une longue durée de vie et des surfaces uniformément usinées. Les disques peuvent être placés sur différents plateaux support. Le produit est disponible en trois versions : 1. avec trou central pré-estampé ; 2. avec alésage pour montage au moyen d'un anneau métallique ; 3. sans alésage pour plateau support avec système de fixation autoagrippant. Le matériau est disponible en trois versions d'oxyde d'aluminium pour différentes applications : gros (marron), moyen (rouge) et très fin (bleu)
Caractéristique(s):
- Form: VLIES Disc
- Spécification : SCM A GROS
- Dimension (D x H): 125 x 22 mm
- Diamètre: 125 mm
- Alésage: 22 mm
- Granulométrie: 20
- Aptitude des matériaux: Acier inoxydable;Plastiques/PVC;Enduit gélifié;Matériaux composites;Aluminium;Acier;Bois
- Outillage pour: Meuleuse d’angle
Avantage(s):
- Résultats de surface uniformes
- Excellente durée de vie
- Effet abrasif rapide et agressif
- Remplacement rapide des disques
Utilisation:
- Pour la réduction de rugosités, l'élimination de résidus de peinture, le lissage de surfaces, le nettoyage et l'enlèvement de cordons de soudure ainsi que pour l'ébarbage d'arêtes
- Machines pour l'industrie chimique et l'industrie agro-alimentaire (production et maintenance), meubles en acier inoxydable, industrie automobile et construction ferroviaire, chantiers navals, industrie aéronautique, hélices et moteurs à réaction, échafaudages en acier inoxydable
Recommandation(s):
- Utilisation sur des meuleuses d’angle à variateur
- Grain « GROS » pour le nettoyage, l'élimination de la rouille et l'élimination des revêtements
- Grain « MOYEN » pour un nettoyage facile et l'ébarbage
- Grain « TRÈS FIN » pour la dernière finition